曜日別特売

チップ RCMT-6RM

チップ RCMT-6RM - タンガロイチップ RCMT-6RM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113855RCMT1204M0-6RM T9225円形T92254.7612片面一部円筒穴片面40°~60°
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113864RCMT1204M0-6RS T9225円形T92254.7612片面一部円筒穴片面40°~60°
13,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31337164RCMT1204M0-6RM T9215円形穴つきT9215----
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344959RCMT1204M0-6RS T9215円形穴つきT9215----
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする