ヤマト科学
イージーロードポンプヘッド
モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。
一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合
【ポンプチューブ】L/S15、L/S24
材質
ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS
流量(mL/min)
1.7~1700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128144
07514-12
¥
109,600
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください