HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機)の 電動工具 HiKOKI(日立工機)の 充電工具 本体 HiKOKI(日立工機)の 切断 36Vコードレス丸のこ C3606DA (2XPB)(K) 36Vコードレス丸のこ C3606DA (2XPB)(K) 注文コード 取付穴径(Φmm)20 切込深さ(mm)66 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし のこ刃径(Φmm)165 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5125-7273 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52128528 5125-7273 ¥84,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 充電工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 充電式ポータブルバンドソー マキタ 税込¥53,878~ ¥48,980~ コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 税込¥109,978~ ¥99,980~ コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ 税込¥263,780~ ¥239,800~ 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 充電式ブロワ 大橋産業(BAL) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 税込¥70,378~ ¥63,980~ 【本格DIYに!】充電式丸のこ18V アイリスオーヤマ 税込¥17,578 ¥15,980 コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V アイリスオーヤマ 税込¥14,278 ¥12,980 コードレスプランジマルノコ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 税込¥175,780~ ¥159,800~ ツライチカッターHSC-51MX専用チップソー オグラ 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ バッテリーカッター 新ダイワ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ 税込¥17,578 ¥15,980 【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8V アイリスオーヤマ 税込¥12,078 ¥10,980 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 税込¥120,780~ ¥109,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具充電工具 本体切断充電式マルノコ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 充電式カッタ 充電式マルノコ 充電式レシプロソー/セーバーソー 充電式防じんマルノコ 充電式ジグソー 充電式シャー 充電式バンドソー 充電式ニブラ シェアする マイページ 最近見た商品