曜日別特売

アルミスロープ

アルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミスアルミスロープ - アルミス
(4件のレビュー)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!

材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段差対応高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127706ASP-12272約10約720×1220×100【車イスで使用時参考】10~14
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例52127715ASP-15272約12.5約720×1525×100【車イスで使用時参考】12~18
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350~/税込¥1,485~
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52127715
2021-12-29
用途: 重量物の出入口運搬
大和製罐株式会社教育・研究機関

予想していたより、安定感があって台車やころが付いた機械も支障なく運搬できました。スロープの長さや角度も運搬に負担がなく、よく考えられた設計と思います。使用しない時は折りたたんで保管できるので置き場所もとりません。いい製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52127715
2022-04-04
用途: 段差の乗り込みに使用
ガレージ コンドウ

全体的に満足ですが、欲を言えば段差に架ける部分が浅いので、もう少し深く架かる様になれば安全かと思われます。
私は中央部分のアングルが邪魔になってたので少しカットして深く架かる様に対策をしました。

対象商品 : 52127706
2022-02-10
用途: ホテルのロビーでの車いすでの通行
建設業・工事業

持ち運びに付いては使いやすいですが思ったより重たかったです

対象商品 : 52127715
2020-02-18
用途: ホンダN-VANにスクーターを載せるために購入しています
東京新聞富津専売所卸売・小売業

取っ手がプラスチックなところと収納がちょっときになります。4つに折りたたみにした方がよかったとも考えますが、実際に使用してみると、耐久性と操作性が非常に良くて気に入ってます。練習すれば女性でも出来るので良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする