曜日別特売

スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ

スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ - ドリーム産業スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ - ドリーム産業スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ - ドリーム産業スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ - ドリーム産業スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ - ドリーム産業

MIRAIは、猫学と動物行動学に基づいて開発された猫用ドライヤーです。
神経質なネコに併せて、動作音を抑えた静音設計です。
毛の密度が高く細い毛をもつネコは、ピンポイントで風があたることことを嫌います。
そのため風を拡散して風量と熱量で乾かす、ブラッシングしながら毛を伸ばすという考え方のドライヤーです。
神経質なネコが嫌がらないドライヤーは、もちろん犬にも快適なドライヤーです。

付属品猫用ワイドノズル質量(kg)約10.5(スタンド含む)ホワイト出力(kW)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1380コード長さ(m)約2.9内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52137917403851
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする