アルミフリーイーゼル600タイプ両面

アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工 アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工 アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工 アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工 アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工 アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工 アルミフリーイーゼル600タイプ両面 常磐精工

安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンド。
頑丈なパネルホルダーを使用している為、大型パネルや内照式LEDパネル等、重量パネルを展示するのに最適!
さらにホルダーをスライドすることで様々サイズのパネルを展示可能!
アルミ製の為、屋外にも設置可能です。

用途重量のあるLEDパネルの展示もOK! 適合対応ウエイトアーム:SKW-C シルバー タイプ両面 寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル規格サイズ:A1/B1/A0 パネルサイズ(mm)対応パネル寸法/W650~900/H600~1400/t/30以下 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 使用場所屋内・屋外 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52140963 AFEZ600R
47,000
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする