オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル

オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ

ステンレス真空断熱構造のワンタッチ栓 マグボトル 300ml。
保温も保冷もOK、スタイリッシュボトル。
バッグに入れやすいスリムボトル。
抗菌剤プラス、外せて洗える衛生的な飲み口。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面/焼付塗装 蓋、飲み口/ポリプロピレン 質量(g)191 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×5.8×20.6 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52147988 RH-1510 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
52147997 RH-1511 レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52148006 RH-1512 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52147988 RH-1510 75944698 RH-1510 RH-1510 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944698 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました
52147997 RH-1511 75944707 RH-1511 RH-1511 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944707 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました
52148006 RH-1512 75944716 RH-1512 RH-1512 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944716 オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル 和平フレイズ 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする