テレビ台 ローボード 幅80タイプ

テレビ台 ローボード 幅80タイプ YAMAZEN(山善) テレビ台 ローボード 幅80タイプ YAMAZEN(山善) テレビ台 ローボード 幅80タイプ YAMAZEN(山善) テレビ台 ローボード 幅80タイプ YAMAZEN(山善)

お部屋に馴染むサテン塗装のフレームとヴィンテージトーンの木柄。圧迫感がない、オープンタイプ。棚は引っかけ式なので、高さ変更もラクラク。

用途テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 棚板耐荷重(kg)各20 幅(cm)83.5 質量(kg)14.5 高さ(mm)【床から下段棚内寸】55、【棚間内寸】100/225(2段階切り替え) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×360×450 対応32型まで(目安) 総耐荷重(kg)60 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×300 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52150079 MFTV-8045(ABR/SBK) ブラウン(木目)
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
52150088 MFTV-8045(AIV/SWH) アイボリー(木目)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする