パソコンチェア ぴったりフィット

パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善) パソコンチェア ぴったりフィット YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ぴったりフィットチェア。座部、背部の形状が体にぴったりフィット。キャスター付き。座面はレバー1つで高さ調整可能(ガス圧昇降式)。

用途パソコン椅子、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質座部・背部:合板、連結部・フレーム・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル 寸法(mm)【座面】400×400×420~505 質量(g)6750 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×720~800 寸法(縦×横)(mm)【背もたれ】190×365 ヘッドレストなし 内容量1脚
取扱説明書: (0.66MB)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52150133 - ブラック 720~800 420~505 400×400 6.75
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷
52253636 MSF-79(GY/BK) ブラック 720~800 420~505 400×400 6.75
オープン
 
 
取扱い終了
52150124 MSF-79(GY/GY) グレー 720~800 420~505 400×400 6.75
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52253636 MSF-79(GY/BK) 18641395 HMW-35(LGY) HMW-35(LGY) パソコンチェア YAMAZEN(山善) 18641395 パソコンチェア YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52253636
2024-02-17
用途:
使用できません
その他業種

部品はすべて良好ただし締結用ネジ1本もなしl字6各ボルトもなし。ただの金属の山。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする