ポータブル水素ガス吸引具 KENCOS4 ケンコス4
KENCOS(ケンコス)ならポケットサイズなので、いつでもどこでも手軽に水素摂取が可能。電気分解方式にて最大で1分間に8mlの水素ガスが発生。新機能・水素連続発生モードを搭載。5分間で自動的に電源オフになるように安全機能を強化。KENCOS専用のフレーバーカートリッジを使用することで「吸う」感覚に「テイスト・香り・健康成分」がプラスされ、ワンランク上の水素吸引が楽しめる。 カートリッジは差し換えるだけで交換可能。
用途ポータブル水素ガス吸引器、水素水生成器として。水素吸引、美容、禁煙、健康に。
付属品KENCOS本体、電解槽、ブラックカートリッジ(水素のみ吸引時に使用)、吸引ぶた、USBケーブル
材質ポリカーボネート
質量(g)128
使用温度範囲(℃)5~35
電力(W)【フレーバー発生】最大10、【水素生成】最大25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×24×132
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1000
充電端子microUSB
発生方式【水素】電気分解式、【フレーバー】カートリッジ交換式
水素発生量(mL/min)(最大)8
内容量1個
注意
KENCOSをご使用時には専用電解液が必要です。フレーバーをお楽しみになる場合もフレーバーカートリッジが必要です。KENCOS4本体には付属していませんので、各商品ページで別途お買い求めください。