TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ

TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー)

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応

インターフェース【USB端子】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵インターフェース】準拠規格:Serial ATA III、【LAN端子】準拠規格:[1000BASE-T]IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、[2.5GBASE-T]IEEE802.3bz/IEEE802.3ab/IEEE802.3u準拠(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX) 端子数4 データ転送速度【内蔵インターフェース】最大 6.0Gbps(規格値) 対応プロトコルLAN端子:TCP/IP、【ネットワークファイル】LAN端子:SMB/CIFS・AFP・FTP・SFTP・NFS・HTTP/HTTPS・SNMP ベイ数4 RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52152443 TS3420DN0204 64-3971-17 2
125,000
124,900
137,390 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
52152459 TS3420DN0404 64-3971-18 4
147,000
146,900
161,590 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
52152468 TS3420DN0804 64-3971-19 8
162,000
161,900
178,090 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
52152477 TS3420DN1204 64-3971-20 12
186,000
185,900
204,490 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
52152486 TS3420DN1604 64-3971-21 16
243,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52152486 TS3420DN1604 02722846 TS3430DN1604 TS3430DN1604 TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) 02722846 TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) 1台 259,800 税込285,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする