日動工業
充電式LEDワークランタン50W
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類
LED
定格光束(Lm)
4000
質量(kg)
1.6
付属品
ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A
バッテリー
リチウムイオン7.4V 13.2Ah
色温度(K)
6500(昼白色)
照度(Lx)
(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx
寿命
(球)40000時間
使用環境温度(℃)
-20~50
点灯方式
残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
4
LED
50W
アズワン品番
64-5061-13
照射角
90度
演色指数(Ra)
83
連続点灯時間(時間)
HIGH:4.5、LOW:6.5
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※照度は中心照度による実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障※発火の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52154927
BAT-WL50
¥
45,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください