馬印
カラフル案内板
豊富なカラーバリエーション
グリーン購入法
適合
仕様
スタンド式
タイプ
無地(カラーボード)/無地(カラーボード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×460×1350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
280×880
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52155374
YAE301RGN
【板面】両面ピンク
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155383
YAE301GG
【板面】両面グリーン
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155399
YAE301YG
【板面】両面イエロー
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。