馬印
木目調枠案内板
ハイグレードタイプ 木目調(塗装)。施設向け木目調枠(塗装)の案内板
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
仕様
スタンド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×450×1350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
279×880
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52155408
Y8VV300MN
無地(ホワイトボード)/無地(ホワイトボード)
360×450×1350
【板面】ホワイト/ホワイト
¥
41,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155417
Y8VK300MN
無地(ホワイトボード)/無地(掲示板)
360×450×1350
【板面】ホワイト/コルク柄
¥
40,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。