LEDヘッドライトE421D

LEDヘッドライトE421D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE421D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE421D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE421D - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。

用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2内容量1セット
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※乾電池は付属しておりません。
※数値は専用充電池使用時。連続使用時間は明るさが初期値の70%を切るまでの時間を表します。
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。
※ANSI/NEMAFL1-2009
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156047LE-E421D-SP(420Lm)9h、(200Lm)13h、(50Lm)21h
9,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】LEDヘッドライトBASICモデル ハイブリッド電源式
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52156047
2024-04-02
用途: 機械メンテナンスの際
株式会社佐太汽設

光量が思っていたよりやや穏やかな感じでした。
この大きさであればもう少し強く輝いてほしいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする