曜日別特売

LEDヘッドライトF501D

LEDヘッドライトF501D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501D - タジマツール(TJMデザイン)
(11件のレビュー)

ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。

用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2内容量1セット
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※乾電池は付属しておりません。
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。
※ANSI/NEMAFL1-2009
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156056LE-F501D
6,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

ヘルメットに装着して使用しています。レンズと電池のバランスがとてもいいです。連続HI使用時には電池の消耗が気になりますが、Lo仕様で暗所使用しても十分光量はあります

2025-09-20
用途: 現場作業時
製造業

問題なく使えています。
ただ、電池の減りが早いような…
電池の問題かもしれませんが。。。違う電池で試してみます

2024-12-30
用途: 作業時手元を照らす時に使用します。
その他業種

製品のつくりはしっかりしています。ヘッド周りのゴムを作りもしっかりしています。一つ改良の余地があるのが電池ケースです。電池ケースの蓋の抑えが少々きつ過ぎて、電池交換時に少々手惑います。もう少しゆるくても良いかと思います。

2025-06-02
用途: 屋根裏での作業
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

くらい作業空間で問題なく使用できて、とても満足です。

対象商品 : 52156056
2024-05-13
用途: 夜間作業用
農・林・水産業

明るさの調整ができます。
ベルトの調整も簡単です。
一番明るくすると、十分明るい。

1が参考にしています
対象商品 : 52156056
2024-07-28
用途: 暗所での作業
シャープロック

以前使用していた製品より(同社製)明るく使用しやすいです。

対象商品 : 52156056
2024-06-03
用途: 機械メンテナンス
伊藤興産

兎に角、明るい。単3で電池の持ちも良さそう。ヘルメット装着金具も付いていて良い。

2023-11-01
用途: 農作業に
農・林・水産業

ライスセンターの掃除の時に使いました。知り合いからお勧めされて買いました。ビックリするほど明るく使いやすいです。ヘルメットにつけてもズレにくいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする