LEDヘッドライトE501D

LEDヘッドライトE501D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501D - タジマツール(TJMデザイン)
(10件のレビュー)

ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。

用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2内容量1セット
注意
※本体のみの商品には充電池はありません。セット内容をご確認の上ご購入ください。
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※乾電池は付属しておりません。
※数値は専用充電池使用時。連続使用時間は明るさが初期値の70%を切るまでの時間を表します。
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。
※ANSI/NEMAFL1-2009
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156065LE-E501D-SP
9,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】LEDヘッドライトBASICモデル ハイブリッド電源式
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 釣り
卸売・小売業

手元に届き開封後驚きました、今まで使っている物とは比べ物にならない
使い勝手の良い製品此れから仲間に言い伝えていくつもりです、有難う御座いました。

対象商品 : 52156065
2025-10-25
用途: 現場作業
E-pro

日が短くなり山の中での作業は場所によって16時には暗くなるので購入してみました。
今までホームセンターで買った安物だったので全然明るくなかったのですが、流石はプロ仕様、すごく明るくて使いやすいです。
充電式バッテリーと乾電池両方使えるのもGood。

2025-11-17
用途: 空調設備点検修繕作業時
建設業・工事業

充電バッテリーと電池のハイブリッドはとても重宝してます。
唯一の不満はバッテリーの充電コードがtypeCじゃない事。
要改良です。

2025-07-24
用途: 充分な光量でした
社会福祉法人あじろぎ会 笠取ふれあい福祉センター医療・福祉・介護関連業

点検口などの他に屋上屋根裏などの暗所作業に非常に役立つものでした。光量もしっかりとあり単三3本でも前後でバランスがとれていて重すぎずでしたのでよかったです。

対象商品 : 52156065
2024-11-10
用途: 電気工事
脇本電工株式会社建設業・工事業

実は専用の電池が付属してるとは知らずの購入で
届いて時は得した感でラッキーでした。
タジマブランドですので裏切る事無く
明るいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 52156065
2024-06-07
用途: 緊急時の夜間作業時
株式会社フカサワ

照度も高く、乾電池と充電電池の切り替えが可能なので、使いやすくとても有効です。

1が参考にしています
対象商品 : 52156065
2023-07-25
用途: 橋梁の調査
サービス業

明るさ調整が3段階あり、申し分なし。点灯スイッチが軽いタッチで入ってしまうため、何かの拍子でライトオンになっているので、最初の点灯スイッチは長押しでもよい気がします。

対象商品 : 52156065
2023-05-07
用途: 天井配線・ジョイント作業
カワサキ電気・ガス・熱供給・水道業

使用できる時間が長い・明るい・明るさが変わらない(ほかの機種は徐々に暗くなる)。
現在5種類使用

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする