まめいた
MK 注ぎ口洗いセット
やかん・急須・調味料入れの注ぎ口洗いのブラシ。
用途によって使い分けができる便利なブラシセットです。
大・中・小の3点セット。
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス鋼・ポリエチレン
色
ホワイト
セット内容
大1本、中1本、小1本
質量(g)
大/約12、中/約11、小/約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大/約25×25×235、中/約15×15×220、小/約18×6×74
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52156975
KB-478
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください