iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック

iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック) iPhone11ProMax360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラスブラック OWLTECH(オウルテック)

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。

対応機種iPhone 11 Pro Max タイプケース型 材質PC 付属品液晶画面保護ガラス1枚、液晶クリーナー、ほこり除去シール 質量(g)(本体)約29/(パッケージ込み)約 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約82.5×12×162 保証期間初期不良のみ交換保証 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52163318 OWL-CVIB6510-BK ブラック
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
52163327 OWL-CVIB6510-CL クリア
オープン
 
 
取扱い終了
52163336 OWL-CVIB6510-RE レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする