曜日別特売

2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚

2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚 - OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚 - OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚 - OWLTECH(オウルテック)

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。

コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin寿命50000時間(25℃)寸法(mm)120×120×25ケーブル長(mm)800+100仕様リブあり付属品取り付けネジ×4保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(CFM)
最大静圧(mmH2O)
回転数(min-1[r.p.m])
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52163738OWL-FE1225SLS-BK59.59(1.60m3/min)1.52140028.1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
52163747OWL-FE1225LS-BK71.28(2.02m3/min)2.29180035.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする