冷蔵庫 231L

冷蔵庫 231L アイリスオーヤマ

冷蔵室も冷凍庫も大容量タイプの冷蔵庫です。オフィスや工場など大容量で使いたい時にぴったりです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×630×1745 容量(L)231 質量(g)55000 定格消費電力(W)200(電熱装置) 棚段数4(冷蔵室) 定格消費電力(W)(50/60Hz)65/68(電動機) トレー段数3段(冷凍室) 内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52164368 IRSN-23A-S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52164368 IRSN-23A-S 07913906 IRSN-23B-W IRSN-23B-W 冷凍冷蔵庫 230L アイリスオーヤマ 07913906 冷凍冷蔵庫 230L アイリスオーヤマ 1台 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする