ベオプレイE6 Bluetoothイヤフォン

ベオプレイE6 Bluetoothイヤフォン Bang&Olufsen

独自設計の6.4mmダイナミックドライバーを搭載。防塵・防滴機能に優れ、リモコン操作もより快適に進化しています。また高精度マイクを搭載し、高品質なハンズフリー通話を実現しました。

付属品Comply Sportイヤーピース (Mサイズ)、シリコンイヤーチップ(4サイズ)、イヤーFin(4サイズ)、充電用専用ケーブル、キャリングポーチ、ケーブルクリップ(2個)、クイックガイド 質量(g)21 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×26.3×22.2 連続使用時間(時間)最大5 コード長さ(cm)52(ハウジング含まず) 充電時間(時間)約2 イヤホン形状インナーイヤー型 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52221348 BEOPLAY-E6SKY スカイ
27,593
 
 
取扱い終了

返品不可
52221357 BEOPLAY-E6MOTION-WHITE ホワイト
27,593
 
 
取扱い終了

返品不可
52221366 BEOPLAY-E6MOTION-GRAPHITE グラファイト
27,593
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする