POCKETALK (ポケトーク) S ホワイト PTSWW
「POCKETALK(ポケトーク)」は、55言語で音声とテキストに、20言語でテキストのみに翻訳できる双方向のAI翻訳機です。
インターネット上のAI(人工知能)によりニュース原稿のような長文も訳せ、性能は時間と共にアップしていきます。Sシリーズは名刺サイズの大きさで翻訳スピードもアップし、新機能も増えました。新機能のカメラ翻訳は文字を撮影すると、55の言語を自動で認識して翻訳し、画面上に表示する機能です。英語併記など複数の言語が一緒に表示されていても、それぞれの言語として認識し、翻訳できます。このほか企業名、自社製品名などのある文章を正しく発話させたい場合に便利な定型文登録機能がございます。通貨、単位換算機能も搭載し、通貨や長さといった単位をその場で確認、回答できます。「外国人労働者とのコミュニケーションに」「海外出張での商談に」「通訳を雇うコスト削減になった」「技能実習生の離職率対策」、「職場環境改善」など、お客様の様々な課題解決で利用されています。◎ポケトークシリーズ累計出荷台数70万台以上◎採用業種:交通機関、飲食、小売、ホテル、学校、病院、行政、工場など◎採用企業数:3,000社以上
仕様音声出力・テキスト55言語、テキストのみ19言語、カメラ翻訳55言語
セット内容USB充電ケーブル、USB充電器、取扱説明書、ユーザー登録カード、使用許諾条件書
材質ポリカーボネート、ABS
寸法(mm)約54×12×92
質量(g)75
機能リアカメラ802万画素オートフォーカス、定型文登録、AI英会話学習、単位・通貨変換機能搭載
通信方式対応周波数帯 3G:[W-CDMA]1/2/5/6/19、4G:[FDD-LTE]1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28b、[TD-LTE]38/39/42
バッテリーリチウムイオン電池1,202mAh
充電方式入力電圧:5V / 入力電流 4Aまで
注意
翻訳にはインターネット環境が必須
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


