LED電球ハロゲンランプ形広角タイプ

LED電球ハロゲンランプ形広角タイプ オーム電機
(1件のレビュー)

配光角40°の広角タイプ。

電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全長(mm)約62 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内 配光角度(°)40 内容量1個
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流電源100V50/60Hz
※密閉形器具には使用できません
※次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります)
※以下の環境では絶対に使用しないこと
・水滴などがかかる場所
・直流電源
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52236014 LDR5L-W-E11 11 電球色 4.6 260
オープン
 
 
取扱い終了
52236023 LDR7L-W-E11 11 電球色 6.8 390
オープン
 
 
取扱い終了
52236039 LDR5N-W-E11 11 昼白色 4.6 290
オープン
 
 
取扱い終了
52236048 LDR7N-W-E11 11 昼白色 6.8 410
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52236014 LDR5L-W-E11 11 50616328 LDR5L-W-E11 5 LDR5L-W-E11 5 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 50616328 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ後継品
52236023 LDR7L-W-E11 11 50616364 LDR7L-W-E11 5 LDR7L-W-E11 5 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 50616364 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 1個 1,398 税込1,538 代替品登録誤りの為
52236039 LDR5N-W-E11 11 50616337 LDR5N-W-E11 5 LDR5N-W-E11 5 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 50616337 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ後継品
52236048 LDR7N-W-E11 11 50616380 LDR7N-W-E11 5 LDR7N-W-E11 5 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 50616380 LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52236039
2023-06-11
用途:
店舗の照明

今はハロゲン球の40Wクラスが装備されていて、電気代の高騰に合わせて節電する為に使った。非常に明るく投資以上の効果は歴然だか、電気代が何処まで下がるのか注目しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする