曜日別特売

防犯小型カメラ(30万画素)

防犯小型カメラ(30万画素) - ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。

用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12V/1A角度(°)【レンズ広角】120解像度480TV/LINE出力信号PAL最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω内容量1台
注意
※暗闇では撮影できません。
※水中での撮影はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52237195SEC-CAM-MVGA
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52237195
2022-02-01
用途: 防犯カメラとして使用します。
有限会社宝石の山久

前回使用していた画面に較べれば解析度が低いと思いますが、
お値段以上の商品で満足しました。

対象商品 : 52237195
2022-01-06
用途: 自動機のモニター
ムサシ電子株式会社製造業

扱いやすく装置への取り付けも簡単なので重宝しています。ケーブル関係がもう少し長ければ尚良いと思います。

対象商品 : 52237195
2020-07-07
用途: 防犯用
木楽理不動産業

録音機能が付いていないので、不便です。コスパの録音機能あるもの欲しい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする