BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵 高圧洗浄機用フィルター 高圧洗浄機用フィルター 注文コード 52248754 (2件のレビュー) ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止 用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター 材質ポリアミド樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F016800577 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52248754 F016800577 ¥2,800 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カートリッジフィルター ETG 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ベンディングパイプ YAMAZEN(山善) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ホース ETG 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 床ノズル ETG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 隙間ノズル ETG 税込¥868 ¥789 バスケットへ 集じんノズルセット 京セラ 税込¥593 ¥539 バスケットへ 集じんパッド(ハンマドリル用) マキタ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 吸じんカバー BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALT 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALT 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALT 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ 税込¥32,978 ¥29,980 250Hzインバータ電源装置 富士製砥(高速電機) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ トラッカー プロ HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ 税込¥8,578~ ¥7,798~ DCホルダーセット カール 税込¥923 ¥839 バスケットへ カーボンブラシ(2個入) 浦和工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー掃除/集塵フィルタ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 52248754 2020-04-06 用途: 補充用のため 医療・福祉・介護関連業 フィルターが硬質プラスチックのため万一破損した場合の補充用として 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 52248754 2020-06-02 用途: ボッシュ用 建設業・工事業 問題なく使えます。似た商品も試しましたが、形状は似ているのですが、サイズが合いませんでした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります フィルタ 掃除/集塵用ノズル ホース ブラシ ダストバッグ アダプタ(掃除/集塵) 集塵カバー 掃除/集塵用部品 シェアする マイページ 最近見た商品