サンプラテック
ラボメイト腕カバー(ディスポ腕カバー)
(1件のレビュー)
使い捨てタイプの腕カバーです。
袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
用途
腕への薬品飛散保護に
材質
ポリエチレン
サイズ
フリー
トラスコ品番
149-4391
厚さ(mm)
0.035
質量(g)
500
幅(cm)
18
長さ(cm)
37
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399403
3051
37
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください