タイトゴムロープドラム巻

タイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻 - ユタカメイク

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

用途各種結束、シート張り等包装形態ドラム巻内容量1巻
注意
※全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52401476PRT-104.52004.5-4.5天然ゴム、ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52401485PRT-144.52004.5-4.5天然ゴム、ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52401494PRT-164.52004.5-4.5天然ゴム、ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52401503PRT-184.52004.5-4.5天然ゴム、ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52401519PRT-204.52004.5-4.5天然ゴム、ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52401528PRT-2262006-6天然ゴム、ポリエステル
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
52401537PRT-2662006-6天然ゴム、ポリエステル
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401546PRT-2862006-6天然ゴム、ポリエステル
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401555PRT-3062006-6天然ゴム、ポリエステル
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
52401564PRT-3262006-6天然ゴム、ポリエステル
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401573PRT-3491509-9天然ゴム、ポリエステル
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
52401589PRT-3891509-9天然ゴム、ポリエステル
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401598PRT-4091509-9天然ゴム、ポリエステル
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
52401607PRT-4291509-9天然ゴム、ポリエステル
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401616PRT-4491509-9天然ゴム、ポリエステル
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
52401625PRT-4691509-9天然ゴム、ポリエステル
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする