ステンレス スイベルベルトアイ

ステンレス スイベルベルトアイ - 水本機械製作所

回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック寸法d(mm)9寸法A(mm)7寸法D1(mm)5
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52405676MSV-11個162-9858ステンレス2744
1,820
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
52405685MSV-21個162-9852ステンレス3355
1,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405694MSV-31個162-9876ステンレス395.55.5
2,080
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405703A-27671個162-9882ステンレス(SUS304)2748.54
1,880
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405719A-27681個162-9681ステンレス(SUS304)33535
2,010
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405728A-27691個162-9845ステンレス(SUS304)39565.5
2,140
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
52405737B-27671袋162-9586ステンレス(SUS304)2748.54
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52405746B-27681袋162-9684ステンレス(SUS304)33535
2,030
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52405755B-27691袋162-9828ステンレス(SUS304)39565.5
2,160
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする