曜日別特売
A-2769 ステンレス スイベルベルトアイ 水本機械製作所 52405728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベルベルトアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は使用荷重・トラスコ品番・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.74
トラスコ品番
162-9845
注文コード
52405728
品番
A-2769
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
162-9845
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
寸法L1(mm)
56
寸法D2(mm)
5.5
種類
スナップフック
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
7
寸法D1(mm)
5
寸法L2(mm)
15.5
寸法W(mm)
26
寸法L3(mm)
-
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
使用荷重(kN)
0.74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする