※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス スイベルベルトアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.74
トラスコ品番
162-9876
注文コード
52405694
品番
MSV-3
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
162-9876
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
39
寸法L1(mm)
5.5
寸法D2(mm)
5.5
種類
スナップフック
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
7
寸法D1(mm)
5
寸法L2(mm)
15.5
寸法W(mm)
26
寸法L3(mm)
9
寸法W1(mm)
56
寸法W2(mm)
26
使用荷重(kN)
0.74