水本機械製作所
ステンレス ワイヤープレートフック
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406349
B-2085
1個
162-9652
18
3.2
31.5
4
¥1,120
¥
819
¥901
(税込)
翌日出荷
返品不可
52406358
B-2086
1袋
162-9647
35
4.2
41
5
¥1,640
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52406367
B-2087
1袋
162-9819
66
5.2
48
6
¥2,460
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
52406376
B-2088
1袋
162-9584
155
5.2
64
8
¥4,180
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください