曜日別特売
B-2085 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2085 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406349
B-2085 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406349
B-2085 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406349

ステンレス ワイヤープレートフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード52406349品番B-2085
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
トラスコ品番
162-9652
質量(g)
18
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
31.5
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L2(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
16.5
寸法A1(mm)
40
寸法B1(mm)
12
寸法A2(mm)
32
使用荷重(kN)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする