YPC株式会社(旧:吉川化成)
断熱床下点検口 600型
用途
床下点検口に
材質
枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
仕様
断熱仕様
セット内容
回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
182.5
縦(mm)
616
横(mm)
616
壁施工開口寸法(mm)
606×606
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52393873
TB6DBJ
157-3350
ブロンズ
¥
29,440
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393889
TB6DSJ
157-3351
シルバー
¥
29,440
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません