MOXA
NPORT
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途
シリアル・イーサーネット変換に
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ポート数
動作温度範囲(℃)
ポートの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422004
NPORT 5110A/JP
168-5022
340
【イーサネットインターフェース】1
0~60
RS232C×1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
52422013
NPORT 5230
168-5248
360
【イーサネットインターフェース】2
0~55
RS232C×1、RS422×2/RS485×2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
52422029
NPORT 5410/JP
168-5210
740
【イーサネットインターフェース】4
0~55
RS232C×4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
52422038
NPORT W2150A-JP
168-4945
547
【イーサネットインターフェース】1
0~55
RS232C×1/RS422×1/RS485×1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください