ライムガード
裏面に発泡のクッションがついてますので緩衝性があり、石や砂などの擦り傷から床材を守ります。
耐水性がありますので屋外・屋内を問わずご利用頂けます。
用途ベランダ、玄関、共用廊下の外部の養生に、リフォーム工事、メンテナンス作業などの床養生に
長さ(m)20
色緑
幅(m)1
トラスコ品番166-5340
厚さ(mm)3
質量(kg)3.7
内容量1ケース(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
裏面に発泡のクッションがついてますので緩衝性があり、石や砂などの擦り傷から床材を守ります。
耐水性がありますので屋外・屋内を問わずご利用頂けます。