曜日別特売

ハンディサポートジャッキ雷靭具

ハンディサポートジャッキ雷靭具 - カネテック

高さ調整が可能です。
可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。
支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。
ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。

用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422546KRS-045
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする