コーニング
Uエレメントコネクタ
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途
通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続
トラスコ品番
752-5648
材質
エレメント:黄銅にすずメッキ
色
黄
質量(g)
120
タイプ
直線用
接続
直線
材質(ボディ)
ポリプロピレン
絶縁体外径(mm)
2(適合電線)
導体径(mm)
0.4~0.9(適合電線)
内容量
1箱(100個)
注意
※本コネクタ圧着には必ずスコッチロック圧着工具E-9Jを使用してください。市販のペンチやプライヤーでの圧着は断線、時々断の原因となります。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422607
UY2
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください