自動梱包機

自動梱包機 - アケボノ(梱包機器)自動梱包機 - アケボノ(梱包機器)

紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。

用途簡易結束用に電源(V)単相100消費電力(kW)0.25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合バンド幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394108OB-260N自動30177-255625.5570×282×489
720,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52394117OB-560N自動30177-256427.5570×342×490
820,000
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする