トライト
LEDテープライト 16.6mmP
材質
ポリオレフィン系
幅(mm)
13.6
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
0.2
均等荷重(g)
48
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
1000
2000
3000
明るさ(Lm)
選択してください
120
240
480
700
800
1062
1177
1400
1600
2124
2354
3186
3531
内容量
1セット
1巻
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52424278
TLVD503-16.6P-3-AD
1セット
148-9847
3000
348
3531
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424339
TLVD503-16.6P-3
1巻
148-9793
3000
48
3531
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424375
TLVDB3-16.6P-1
1巻
148-9831
1000
48
120
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424384
TLVDB3-16.6P-2
1巻
148-9827
2000
48
240
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424393
TLVDG3-16.6P-1
1巻
148-9830
1000
48
700
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424409
TLVDG3-16.6P-2
1巻
148-9826
2000
48
1400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424418
TLVDR3-16.6P-1
1巻
148-9829
1000
48
240
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424436
TLVDY3-16.6P-1
1巻
148-9832
1000
48
800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424445
TLVDY3-16.6P-2
1巻
148-9828
2000
48
1600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52424269
TLVD273-16.6P-3-AD
1セット
148-9846
3000
348
3186
オープン
取扱い終了
52424287
TLVD273-16.6P-1
1巻
148-9798
1000
48
1062
オープン
取扱い終了
52424296
TLVD273-16.6P-2
1巻
148-9795
2000
48
2124
オープン
取扱い終了
52424305
TLVD273-16.6P-3
1巻
148-9792
3000
48
3186
オープン
取扱い終了
52424314
TLVD503-16.6P-1
1巻
148-9799
1000
48
1177
オープン
取扱い終了
52424323
TLVD503-16.6P-2
1巻
148-9796
2000
48
2354
オープン
取扱い終了
52424348
TLVD653-16.6P-1
1巻
148-9800
1000
48
1177
オープン
取扱い終了
52424357
TLVD653-16.6P-2
1巻
148-9797
2000
48
2354
オープン
取扱い終了
52424366
TLVD653-16.6P-3
1巻
148-9794
3000
48
3531
オープン
取扱い終了
52424427
TLVDR3-16.6P-2
1巻
148-9825
2000
48
480
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください