ジャンボペールHG
樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。
用途屑入れとして
材質本体:強化プラスチック、金具:ステンレス
色本体/ダークグリーン・蓋/アイボリー
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |