ミドリ安全
耐切創性手袋 カットガードF102
(1件のレビュー)
最高レベルの耐切創性能です。
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様
すべり止めなし
厚さ(mm)
1.5
機能
耐切創、通気性
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果
なし
内容量
1双
注意
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
※必ず使用前に安全をご確認下さい。
※包装に記載されている”使用上の注意”をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52432513
CUT GUARD-F102-L
L
23.5
8
21
天然ゴム(ラテックス)
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52432529
CUT GUARD-F102-LL
LL
24
8.5
21.5
天然ゴム(ラテックス)
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52432538
CUT GUARD-F102-M
M
21.5
7.5
19.5
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52432547
CUT GUARD-F102-S
S
21
7
19
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください