曜日別特売

ウォームギヤ

ウォームギヤ - 協育歯車ウォームギヤ - 協育歯車ウォームギヤ - 協育歯車ウォームギヤ - 協育歯車ウォームギヤ - 協育歯車

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52434909W1.5S L1-E-CS45C機械構造用炭素鋼149-4773
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434918W1.5S L1-M-BS45C機械構造用炭素鋼149-4774
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434927W1.5S L2-E-CS45C機械構造用炭素鋼149-4775
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434936W1.5S L2-M-BS45C機械構造用炭素鋼149-4776
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52434945W1.5S R1-E-CS45C機械構造用炭素鋼149-4769
2,250
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
52434954W1.5SU R1-M-BSUS304149-4777
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434963W1.5SU R2-M-BSUS304149-4778
4,130
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434979W1S L1-M-LS45C機械構造用炭素鋼149-4780
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
52434997W1S L2-M-LS45C機械構造用炭素鋼149-4782
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
52435006W2S L1-E-CS45C機械構造用炭素鋼149-4784
2,970
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435015W2S L1-M-BS45C機械構造用炭素鋼149-4783
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435024W2S L2-E-CS45C機械構造用炭素鋼149-4786
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435033W2S L2-M-BS45C機械構造用炭素鋼149-4785
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435049W2S R2-M-BS45C機械構造用炭素鋼149-4789
1,640
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52435058W80SU R1-M-LSUS304149-4810
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435067W1S L1-E-AS45C機械構造用炭素鋼149-4779
1,300
取扱い終了
52434988W1S L2-E-AS45C機械構造用炭素鋼149-4781
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52435067W1S L1-E-A45559726W1SL1=AW1S L1-E-A ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559726ウォーム モジュール1 S45C協育歯車1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする