※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は材質・トラスコ品番・質量など17種類から選べます他の種類を見る 内容量1個材質S45C機械構造用炭素鋼トラスコ品番149-4781質量(g)28注文コード52434988品番W1S L2-E-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。