曜日別特売

平歯車 S80D

平歯車 S80D - 協育歯車平歯車 S80D - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級内容量1個
全50種類を絞り込む
歯数
材質
形状
50種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
材質
トラスコ品番
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52449408S80D 100B-M-0508100ポリアセタール(白色)149-7137B114
5,910
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
52449426S80D 120B-M-0508120ポリアセタール白色(機械加工用)149-7138B114
7,040
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449444S80D 14K-M-070414ポリアセタール(白色)149-7109K220
850
699
769(税込)
翌々日出荷
52449469S80D 15K-M-070415ポリアセタール(白色)149-7110K220
880
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449478S80D 16B-A-050316ポリアセタール白色(機械加工用)149-7097B112
980
789
868(税込)
翌々日出荷
52449487S80D 16B-M-050416ポリアセタール(白色)149-7111B114
760
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449505S80D 18B-M-050418ポリアセタール(白色)149-7112B114
810
659
725(税込)
翌々日出荷
52449514S80D 20B-A-050320ポリアセタール白色(機械加工用)149-7099B112
1,120
899
989(税込)
翌々日出荷
52449523S80D 20B-M-050420ポリアセタール(白色)149-7113B114
880
729
802(税込)
9日以内出荷
52449548S80D 22B-M-050522ポリアセタール(白色)149-7114B114
990
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449566S80D 24B-M-050524ポリアセタール(白色)149-7115B114
1,060
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449584S80D 25B-M-050525ポリアセタール(白色)149-7116B114
1,070
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449593S80D 28B-A-050328ポリアセタール白色(機械加工用)149-7103B112
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449609S80D 28B-M-050528ポリアセタール(白色)149-7117B114
1,210
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449627S80D 30B-M-050530ポリアセタール(白色)149-7118B114
1,270
999
1,099(税込)
翌々日出荷
52449636S80D 32B-A-050332ポリアセタール白色(機械加工用)149-7105B112
1,620
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52449645S80D 32B-M-050532ポリアセタール(白色)149-7119B114
1,330
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
52449654S80D 36B-A-050436ポリアセタール白色(機械加工用)149-7106B112
1,720
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52449663S80D 36B-M-050636ポリアセタール(白色)149-7120B114
1,360
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
52449679S80D 40B-A-050440ポリアセタール白色(機械加工用)149-7107B112
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449688S80D 40B-M-050640ポリアセタール(白色)149-7121B114
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449706S80D 45B-M-050645ポリアセタール(白色)149-7122B114
1,860
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449724S80D 48B-M-050648ポリアセタール(白色)149-7131B114
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449749S80D 50B-M-050650ポリアセタール(白色)149-7132B114
2,060
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
52449767S80D 56B-M-050656ポリアセタール(白色)149-7133B114
2,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52449776S80D 60B-A-050460ポリアセタール白色(機械加工用)149-7126B112
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
52449785S80D 60B-M-050660ポリアセタール(白色)149-7134B114
2,680
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449803S80D 64B-M-050664ポリアセタール(白色)149-7135B114
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449828S80D 70B-M-050870ポリアセタール(白色)149-7136B114
3,630
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
52449846S80D 72B-M-050872ポリアセタール(白色)149-4945B114
3,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449864S80D 80B-M-050880ポリアセタール(白色)149-4947B114
4,360
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449889S80D 90B-M-050890ポリアセタール(白色)149-4949B114
5,220
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
52449575S80D 25B-A-050325ポリアセタール白色(機械加工用)149-7102B112
1,360
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
52449618S80D 30B-A-050330ポリアセタール白色(機械加工用)149-7104B112
1,550
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
52449399S80D 100B-A-0505100ポリアセタール白色(機械加工用)149-7129B112
3,620
取扱い終了
52449417S80D 120B-A-0505120ポリアセタール白色(機械加工用)149-7130B112
4,310
取扱い終了
52449435S80D 14K-A-070314ポリアセタール白色(機械加工用)149-7095K220
640
取扱い終了
52449453S80D 15K-A-070315ポリアセタール白色(機械加工用)149-7096K220
660
取扱い終了
52449496S80D 18B-A-050318ポリアセタール白色(機械加工用)149-7098B112
610
取扱い終了
52449539S80D 22B-A-050322ポリアセタール白色(機械加工用)149-7100B112
720
取扱い終了
52449557S80D 24B-A-050324ポリアセタール白色(機械加工用)149-7101B112
760
取扱い終了
52449697S80D 45B-A-050445ポリアセタール白色(機械加工用)149-7108B112
1,250
取扱い終了
52449715S80D 48B-A-050448ポリアセタール白色(機械加工用)149-7123B112
1,320
取扱い終了
52449733S80D 50B-A-050450ポリアセタール白色(機械加工用)149-7124B112
1,350
取扱い終了
52449758S80D 56B-A-050456ポリアセタール白色(機械加工用)149-7125B112
1,580
取扱い終了
52449794S80D 64B-A-050464ポリアセタール白色(機械加工用)149-7127B112
1,870
取扱い終了
52449819S80D 70B-A-050570ポリアセタール白色(機械加工用)149-7128B112
2,290
取扱い終了
52449837S80D 72B-A-050572ポリアセタール白色(機械加工用)149-4944B112
2,390
取扱い終了
52449855S80D 80B-A-050580ポリアセタール白色(機械加工用)149-4946B112
2,700
取扱い終了
52449873S80D 90B-A-050590ポリアセタール白色(機械加工用)149-4948B112
3,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする