曜日別特売

スーパークールサマーベスト

スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト - 東洋物産(ESPADA)

BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。

用途作業全般サイズフリー仕様帯電防止材質ポリエステル100%幅(mm)【反射材】50質量(g)270規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)胸囲(cm)115/135/155肩幅(cm)40着丈(cm)70胴回り(cm)115/135/155通気度(mL/sec)235内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52456514TBV HI-VIS-011 OA160-9303オレンジ
7,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
52456523TBV HI-VIS-011 YA160-9304イエロー
7,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする