南国フレキ工業
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52456539
NK-1500/FCMB-20A-1800L
20
-
129-7137
1800
1.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456548
NK-1500/FCMB-20A-1900L
20
-
129-3971
1900
1.4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456557
NK-1500/FCMB-20A-2000L
20
-
129-8796
2000
1.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52456575
NK-1500/FCMB-15A-1100L
15
-
130-0293
1100
0.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456584
NK-1500/FCMB-15A-1200L
15
-
129-5628
1200
0.7
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456593
NK-1500/FCMB-15A-1300L
15
-
129-5622
1300
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456609
NK-1500/FCMB-15A-1400L
15
-
129-3981
1400
0.7
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456618
NK-1500/FCMB-15A-1500L
15
-
129-5635
1500
0.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52456627
NK-1500/FCMB-15A-1600L
15
-
130-0390
1600
0.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456636
NK-1500/FCMB-15A-1700L
15
-
129-8726
1700
0.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456645
NK-1500/FCMB-15A-1800L
15
-
129-4064
1800
0.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456654
NK-1500/FCMB-15A-1900L
15
-
129-2489
1900
0.9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456663
NK-1500/FCMB-15A-2000L
15
-
129-5613
2000
0.9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52456758
NK-1500/FCMB-20A-1100L
20
-
130-1882
1100
0.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
52456767
NK-1500/FCMB-20A-1200L
20
-
130-0348
1200
1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52456776
NK-1500/FCMB-20A-1300L
20
-
130-0363
1300
1.1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456785
NK-1500/FCMB-20A-1400L
20
-
129-5631
1400
1.1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456794
NK-1500/FCMB-20A-1500L
20
-
129-7193
1500
1.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52456803
NK-1500/FCMB-20A-1600L
20
-
129-5647
1600
1.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456819
NK-1500/FCMB-20A-1700L
20
-
129-8797
1700
1.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456907
NK-1500/FCMB-25A-1100L
25
-
129-7164
1100
1.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52456916
NK-1500/FCMB-25A-1200L
25
-
130-0302
1200
1.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456925
NK-1500/FCMB-25A-1300L
25
-
129-7225
1300
1.4
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456934
NK-1500/FCMB-25A-1400L
25
-
130-0339
1400
1.4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456943
NK-1500/FCMB-25A-1500L
25
-
129-8814
1500
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456959
NK-1500/FCMB-25A-1600L
25
-
129-3999
1600
1.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456968
NK-1500/FCMB-25A-1700L
25
-
129-7144
1700
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456977
NK-1500/FCMB-25A-1800L
25
-
129-4031
1800
1.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456986
NK-1500/FCMB-25A-1900L
25
-
129-8800
1900
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52456995
NK-1500/FCMB-25A-2000L
25
-
129-3983
2000
1.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52457083
NK-1500/FCMB-32A-1100L
32
-
129-5572
1100
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457099
NK-1500/FCMB-32A-1200L
32
-
130-0357
1200
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457108
NK-1500/FCMB-32A-1300L
32
-
130-0356
1300
1.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457117
NK-1500/FCMB-32A-1400L
32
-
129-8777
1400
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457126
NK-1500/FCMB-32A-1500L
32
-
129-8782
1500
1.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457135
NK-1500/FCMB-32A-1600L
32
-
129-8711
1600
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457144
NK-1500/FCMB-32A-1700L
32
-
129-5593
1700
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457153
NK-1500/FCMB-32A-1800L
32
-
129-7198
1800
2.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457169
NK-1500/FCMB-32A-1900L
32
-
130-1873
1900
2.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457178
NK-1500/FCMB-32A-2000L
32
-
129-5643
2000
2.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457266
NK-1500/FCMB-40A-1100L
40
-
129-4065
1100
2.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457275
NK-1500/FCMB-40A-1200L
40
-
129-2493
1200
2.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457284
NK-1500/FCMB-40A-1300L
40
-
129-3993
1300
2.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457293
NK-1500/FCMB-40A-1400L
40
-
130-0388
1400
2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457309
NK-1500/FCMB-40A-1500L
40
-
129-7153
1500
2.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457318
NK-1500/FCMB-40A-1600L
40
-
129-5573
1600
2.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457327
NK-1500/FCMB-40A-1700L
40
-
129-5554
1700
2.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457336
NK-1500/FCMB-40A-1800L
40
-
129-5656
1800
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457345
NK-1500/FCMB-40A-1900L
40
-
130-0334
1900
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457354
NK-1500/FCMB-40A-2000L
40
-
129-3967
2000
3.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ