オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400 - 南国フレキ工業

オスネジ×オスネジの組合せです。

用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1内容量1本
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52457625NK-1500/SS400-10A-1100L10-129-720811000.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457634NK-1500/SS400-10A-1200L10-129-400412000.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457643NK-1500/SS400-10A-1300L10-129-879213000.6
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457659NK-1500/SS400-10A-1400L10-130-030114000.6
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457668NK-1500/SS400-10A-1500L10-130-036815000.6
オープン
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457677NK-1500/SS400-10A-1600L10-129-565316000.7
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457686NK-1500/SS400-10A-1700L10-130-029817000.7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457695NK-1500/SS400-10A-1800L10-129-563418000.7
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457704NK-1500/SS400-10A-1900L10-129-881219000.7
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457713NK-1500/SS400-10A-2000L10-129-880820000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457808NK-1500/SS400-8A-1100L8-129-877811000.4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52457817NK-1500/SS400-8A-1200L8-130-040012000.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457826NK-1500/SS400-8A-1300L8-129-561813000.4
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457835NK-1500/SS400-8A-1400L8-129-399114000.4
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457844NK-1500/SS400-8A-1500L8-129-872415000.4
オープン
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457853NK-1500/SS400-8A-1600L8-129-873116000.5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457869NK-1500/SS400-8A-1700L8-129-714817000.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457878NK-1500/SS400-8A-1800L8-129-556118000.5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457887NK-1500/SS400-8A-1900L8-129-561119000.5
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457896NK-1500/SS400-8A-2000L8-129-717320000.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52457616NK-1500/SS400-10A-1000L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-124110000.43
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457729NK-1500/SS400-10A-300L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12423000.22
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457738NK-1500/SS400-10A-400L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12434000.25
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457747NK-1500/SS400-10A-500L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12445000.28
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457756NK-1500/SS400-10A-600L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12456000.31
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457765NK-1500/SS400-10A-700L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12467000.34
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457774NK-1500/SS400-10A-800L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12478000.37
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457783NK-1500/SS400-10A-900L10フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12489000.4
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457799NK-1500/SS400-8A-1000L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-128110000.36
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457905NK-1500/SS400-8A-300L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12823000.17
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457914NK-1500/SS400-8A-400L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12834000.197
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457923NK-1500/SS400-8A-500L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12845000.224
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457939NK-1500/SS400-8A-600L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12856000.251
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457948NK-1500/SS400-8A-700L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12867000.278
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457957NK-1500/SS400-8A-800L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12878000.305
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52457966NK-1500/SS400-8A-900L8フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)817-12889000.332
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52457616NK-1500/SS400-10A-1000L06880807NK150-10-1000NK-1500/SS400-10A-1000L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880807固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
52457729NK-1500/SS400-10A-300L06880816NK150-10-300NK-1500/SS400-10A-300L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880816固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
52457738NK-1500/SS400-10A-400L06880825NK150-10-400NK-1500/SS400-10A-400L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880825固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
52457747NK-1500/SS400-10A-500L06880834NK150-10-500NK-1500/SS400-10A-500L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880834固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
52457756NK-1500/SS400-10A-600L06880843NK150-10-600NK-1500/SS400-10A-600L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880843固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
52457765NK-1500/SS400-10A-700L06880852NK150-10-700NK-1500/SS400-10A-700L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880852固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
52457774NK-1500/SS400-10A-800L06880868NK150-10-800NK-1500/SS400-10A-800L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880868固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
52457783NK-1500/SS400-10A-900L06880877NK150-10-900NK-1500/SS400-10A-900L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880877固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
52457799NK-1500/SS400-8A-1000L06881367NK150-8-1000NK-1500/SS400-8A-1000L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881367固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
52457905NK-1500/SS400-8A-300L06881376NK150-8-300NK-1500/SS400-8A-300L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881376固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
52457914NK-1500/SS400-8A-400L06881385NK150-8-400NK-1500/SS400-8A-400L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881385固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
52457923NK-1500/SS400-8A-500L06881394NK150-8-500NK-1500/SS400-8A-500L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881394固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
52457939NK-1500/SS400-8A-600L06881403NK150-8-600NK-1500/SS400-8A-600L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881403固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
52457948NK-1500/SS400-8A-700L06881412NK150-8-700NK-1500/SS400-8A-700L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881412固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
52457957NK-1500/SS400-8A-800L06881428NK150-8-800NK-1500/SS400-8A-800L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881428固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
52457966NK-1500/SS400-8A-900L06881437NK150-8-900NK-1500/SS400-8A-900L 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06881437固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする