曜日別特売

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)1内容量1本
全142種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
142種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52458027NK-1500/SUS304-20A-1100L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-543311000.9
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458036NK-1500/SUS304-50A-1600L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-095416003.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458045NK-1500/SUS304-50A-1700L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-042817003.6
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458054NK-1500/SUS304-50A-1800L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-042018003.8
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458063NK-1500/SUS304-50A-1900L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-000319003.9
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458079NK-1500/SUS304-50A-2000L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-086420004.1
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458106NK-1500/SUS304-10A-1100L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-220211000.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458115NK-1500/SUS304-10A-1200L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-376012000.5
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458124NK-1500/SUS304-10A-1300L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-139913000.6
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458133NK-1500/SUS304-10A-1400L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-181914000.6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458149NK-1500/SUS304-10A-1500L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-157915000.6
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458158NK-1500/SUS304-10A-1600L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-376516000.7
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458167NK-1500/SUS304-10A-1700L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-210617000.7
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458176NK-1500/SUS304-10A-1800L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-118418000.7
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458185NK-1500/SUS304-10A-1900L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-177719000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458194NK-1500/SUS304-10A-2000L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-154720000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458289NK-1500/SUS304-15A-1100L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-214211000.6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458298NK-1500/SUS304-15A-1200L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-154812000.7
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458307NK-1500/SUS304-15A-1300L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-139213000.7
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458316NK-1500/SUS304-15A-1400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-381114000.7
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458325NK-1500/SUS304-15A-1500L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-544015000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458334NK-1500/SUS304-15A-1600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-213216000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458343NK-1500/SUS304-15A-1700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-184017000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458359NK-1500/SUS304-15A-1800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-217518000.9
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458368NK-1500/SUS304-15A-1900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-377119000.9
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458377NK-1500/SUS304-15A-2000L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-543620000.9
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458413NK-1500/SUS304-20A-1200L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-215112001
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458429NK-1500/SUS304-20A-1300L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-383513001.1
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458438NK-1500/SUS304-20A-1400L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-156914001.1
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458447NK-1500/SUS304-20A-1500L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-163415001.2
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458456NK-1500/SUS304-20A-1600L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-180616001.2
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458465NK-1500/SUS304-20A-1700L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-380317001.3
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458474NK-1500/SUS304-20A-1800L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-219018001.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458483NK-1500/SUS304-20A-1900L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-134519001.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458499NK-1500/SUS304-20A-2000L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-377620001.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458578NK-1500/SUS304-25A-1100L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-132411001.2
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
52458587NK-1500/SUS304-25A-1200L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-210812001.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458596NK-1500/SUS304-25A-1300L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-216713001.4
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458605NK-1500/SUS304-25A-1400L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-163214001.4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458614NK-1500/SUS304-25A-1500L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-185215001.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52458623NK-1500/SUS304-25A-1600L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-161316001.6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458639NK-1500/SUS304-25A-1700L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-141017001.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458648NK-1500/SUS304-25A-1800L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-183818001.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458657NK-1500/SUS304-25A-1900L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-183319001.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458666NK-1500/SUS304-25A-2000L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-178920001.9
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458754NK-1500/SUS304-32A-1100L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-215011001.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458763NK-1500/SUS304-32A-1200L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)131-545812001.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52458779NK-1500/SUS304-32A-1300L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-181313001.7
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458788NK-1500/SUS304-32A-1400L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)134-164114001.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52458797NK-1500/SUS304-32A-1500L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)133-958615001.9
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52458569
2020-05-23
用途: 蒸気配管に使用
沖縄エコサイエンス株式会社製造業

以前に付いていたフレシキブルホースがメス式でメス部分がサビて定期分析で不具合が発生した為、オールステンのオス式に変更し不具合も解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする