曜日別特売

サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304

サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304 - 南国フレキ工業

脱着が多い場合に適しています。

用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)内容量1本
注意
※腐食性流体は使用不可です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52459454NK-1800/SUS304-4.0S-500L4.00S80
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52459393NK-1800/SUS304-1.0S-500L1.00S32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52459409NK-1800/SUS304-1.25S-500L1.25S20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52459418NK-1800/SUS304-1.5S-500L1.50S25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52459427NK-1800/SUS304-2.0S-500L2.00S50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52459436NK-1800/SUS304-2.5S-500L2.50S40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52459445NK-1800/SUS304-3.0S-500L3.00S65
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52459393NK-1800/SUS304-1.0S-500L37078894NK183-1S-500NK-1800/SUS304-1.0S-500L NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078894NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
52459409NK-1800/SUS304-1.25S-500L37078851NK183-1.25S-500NK-1800/SUS304-1.25S-500L NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078851NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
52459418NK-1800/SUS304-1.5S-500L37078876NK183-1.5S-500NK-1800/SUS304-1.5S-500L NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078876NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業1本
18,980
欠品中
税込20,878
注文コードが変更になりました
52459427NK-1800/SUS304-2.0S-500L37078937NK183-2S-500NK-1800/SUS304-2.0S-500L NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078937NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
52459436NK-1800/SUS304-2.5S-500L37078912NK183-2.5S-500NK-1800/SUS304-2.5S-500L NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078912NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業1本
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました
52459445NK-1800/SUS304-3.0S-500L37078955NK183-3S-500NK-1800/SUS304-3.0S-500L NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078955NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする